W 750-115 Meuleuse d'angle

Réf.: 603604000
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 603604000
EAN / GTIN 4061792153295
Réf. fabricant 603604000
Article hors catalogue L01750 133

Description

Description:

  • Robuste, universelle et économique : meuleuse d'angle ergonomique pour toutes les applications
  • Moteur robuste
  • Capot de protection résistant à la torsion
  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant

    Équipement standard
  • Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou à deux trous frontaux, Poignée supplémentaire, Clé à ergots

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 475 W
  • Couple de rotation: 1.9 Nm
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 7000 /min
  • Poids sans câble: 1.8 kg
  • Diamètre de poignée: 180 mm
  • Longueur de câble: 2.5 m
  • Vitesse de rotation à vide: 11500 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 750 W
  • Poncer des surfaces: 7.5 m/s²
  • niveau sonore: 91 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 102 dB(A)
  • Ø de meule: 115 mm
  • Poncer avec du papier abrasif: 2.5 m/s²
  • Filet de la broche: M 14

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires