Clé mixte coudée 12 points 95 mm

Réf.: 6035620
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6035620
    EAN / GTIN 4010886603567
    Réf. fabricant 6035620
    Article hors catalogue L60160 4330

    Description

    Description:

    Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
    Acier au chrome vanadium 31CrV3, chromé
    Dimensions spéciales sur demande

    Caractéristique(s):

    • 2 AR: 3
    • Version: Modèle lourd pour les couples les plus élevés
    • Diamètre 1 [mm]: 29,1
    • Longueur totale [mm]: 410 mm
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 140,0 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 45 mm
    • Hauteur du coude 1: 63 mm
    • Matériau: 31CrV3
    • Surface: chromé
    • Profil de la bague: 12 pans
    • Clé de serrage 1 [mm]: 95
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires