Clé mixte coudée 12 points 80 mm

Réf.: 6035380
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6035380
EAN / GTIN 4010886603536
Réf. fabricant 6035380
Article hors catalogue L60160 270

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Acier au chrome vanadium 31CrV3, chromé
Dimensions spéciales sur demande

Caractéristique(s):

  • 2 AR: 3
  • Version: Modèle lourd pour les couples les plus élevés
  • Diamètre 1 [mm]: 29,1
  • Longueur totale [mm]: 385 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 124,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 40,5 mm
  • Hauteur du coude 1: 59 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: 12 pans
  • Clé de serrage 1 [mm]: 80
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non