• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé mixte coudée 12 points 55 mm

Réf.: 6034650
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6034650
EAN / GTIN 4010886603468
Réf. fabricant 6034650
Article hors catalogue L60160 1574

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Acier au chrome vanadium 31CrV3, chromé
Dimensions spéciales sur demande

Caractéristique(s):

  • 2 AR: 2
  • Version: Modèle lourd pour les couples les plus élevés
  • Diamètre 1 [mm]: 24,1
  • Longueur totale [mm]: 300 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 80,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 28 mm
  • Hauteur du coude 1: 45 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 55
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires