• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Clé mixte coudée 12 points 50 mm

Réf.: 6034570
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6034570
EAN / GTIN 4010886603451
Réf. fabricant 6034570
Article hors catalogue L60160 1573

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Acier au chrome vanadium 31CrV3, chromé
Dimensions spéciales sur demande

Caractéristique(s):

  • 2 AR: 2
  • Version: Modèle lourd pour les couples les plus élevés
  • Diamètre 1 [mm]: 24,1
  • Longueur totale [mm]: 290 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 75,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 25,5 mm
  • Hauteur du coude 1: 42 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 50
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non