Clé mixte coudée 12 points 36 mm

Réf.: 6034220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6034220
    EAN / GTIN 4010886603420
    Réf. fabricant 6034220
    Article hors catalogue L60160 271

    Description

    Description:

    Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
    Acier au chrome vanadium 31CrV3, chromé
    Dimensions spéciales sur demande

    Caractéristique(s):

    • Version: Modèle lourd pour les couples les plus élevés
    • Diamètre 1 [mm]: 21,3
    • Longueur totale [mm]: 245 mm
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 55,0 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 20 mm
    • Hauteur du coude 1: 35 mm
    • Matériau: 31CrV3
    • Surface: chromé
    • Clé de serrage 1 [mm]: 36
    • 1000 V isolé: non
    • 2 AR: oui
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires