• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Clé mixte coudée 12 points 27 mm

Réf.: 6033920
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6033920
EAN / GTIN 4010886603390
Réf. fabricant 6033920
Article hors catalogue L60160 1446

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Acier au chrome vanadium 31CrV3, chromé
Dimensions spéciales sur demande

Caractéristique(s):

  • Version: Modèle lourd pour les couples les plus élevés
  • Diamètre 1 [mm]: 18,3
  • Longueur totale [mm]: 190 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 41,5 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 17,4 mm
  • Hauteur du coude 1: 31,5 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 27
  • 1000 V isolé: non
  • 2 AR: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non