Description:
Le disque à tronçonner diamanté PREMIUM de Tyrolit vous offre de nombreux avantages lors de l'usinage d'outils rotatifs en Métal dur. Grâce au système de liant innovant, combiné à la qualité de grain appropriée, il est possible d'obtenir des performances de coupe parfaites et une durée de vie maximale. L'arête de coupe extrêmement refroidie de ces outils permet d'obtenir les résultats les plus précis et une résistance à l'usure optimale, portant ainsi vos processus de fabrication à un nouveau niveau de performance.
Caractéristique(s):
- Form: 1A1RH 06290G MEULE PLATE
- Spécification : 1,2 - 7
- Dimension (D x T x H): 200 x 1,2 x 30 mm
- Diamètre: 200 mm
- Epaisseur: 1.2 mm
- Alésage: 30 mm
- Granulométrie: 151
- Vs /max: 50 m/s
- Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène
- Outillage pour: Tronçonneuses stationnaires
Avantage(s):
- Performance de coupe parfaite grâce à l'ensemble de liants innovant et à la qualité de grain adaptée
Utilisation:
- Disque à tronçonner à haute performance diamanté pour le carbure de tungstène
- Pour le tronçonnage sur machine stationnaire sous arrosage.
Recommandation(s):
- Vitesse de travail maximale de 50 m/s avec avance manuelle ou automatique