BS 18 LTX-3 BL I Metal Perceuse-visseuse sans fil

Réf.: 603181850
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
    Type de produit Perceuses-visseuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 603181850
    EAN / GTIN 4061792211636
    Réf. fabricant 603181850
    Article hors catalogue L01750 1806

    Description

    Description:

    • Perceuse-visseuse Brushless à 3 vitesses avec une puissance maximale, idéale pour les applications les plus difficiles sur le métal
    • Mandrin extrêmement puissant avec fonction de resserrage contre le glissement de l'outil et pour une rotation parfaite
    • 3e vitesse avec vitesse de rotation élevée (max. 4 000 trs/min.) pour un champ d'applications plus large et un perçage encore plus rapide spécialement dans le métal
    • Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
    • Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
    • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
    • Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée
    • Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
    • Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
    • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

      Équipement standard
    • Mandrin à serrage rapide Futuro Top, Poignée supplémentaire, Clé à ergot, sans batterie, ni chargeur

    Caractéristique(s):

    • Incertitude de mesure K: 1.5 dB(A)
    • Poids sans batterie: 1.9 kg
    • Bruttogewicht: 2.376 kg
    • Perçage du métal: 2.5 m/s²
    • Poids avec batterie: 2.9 kg
    • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
    • Ø de perçage dans l’acier: 16 mm
    • tension batterie: 18 V
    • Couple de rotation max. tendre: 65 Nm
    • Ø de perçage dans le bois tendre: 68 mm
    • niveau sonore: 75 dB(A)
    • Niveau de puissance acoustique (LwA): 85 dB(A)
    • Couple de rotation max. dur: 130 Nm
    • Couple de rotation réglable: 1 - 18 Nm
    • Ouverture de mandrin: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
    • Portée du mandrin: 1.5 - 13 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier