HGE 23-650 LCD Pistolet à air chaud

Réf.: 603065000
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
    Type de produit Heissluftbläser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 603065000
    EAN / GTIN 4061792185913
    Réf. fabricant 603065000
    Article hors catalogue L01750 108

    Description

    Description:

    • Pistolet à air chaud précis avec écran LCD pour le réglage précis de la température et du débit d'air en fonction des matériaux et des applications
    • Réglages programmables pour les travaux récurrents
    • Chauffage céramique de qualité supérieure, moteur puissant et refroidissement optimal de l'appareil pour une longévité élevée
    • Nombreuses possibilités d'utilisation : pour éliminer la peinture, mettre en forme, rétrécir, souder etc.
    • Affichage de la température LCD pour un travail adapté au matériau
    • Utilisation confortable grâce au design ergonomique et à la poignée avec surface Softgrip antidérapante
    • Travail en poste fixe sûr grâce à une importante surface d'appui antidérapante

      Équipement standard
    • Buse à jet large (50 mm), Buse réflectrice

    Caractéristique(s):

    • Nombre de niveaux de débit d'air: en continu
    • Nombre de niveaux de température de l'air: en continu
    • Puissance absorbée max.: 2300 W
    • Poids sans câble: 0.7 kg
    • Longueur de câble: 4 m
    • Débit d'air: 150 / 500 l/min
    • Température de l'air: 80 - 650 °C

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier