• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé mixte ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 9 ∙ 130 mm

Réf.: 603-9
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 603-9
EAN / GTIN 4000896024025
Réf. fabricant 603-9
Article hors catalogue L60140 600

Description

Description:

  • Tête polygonale coudée à 10°
  • Inclinaison des fourches : 15°
  • Surface : chromée
  • DIN 3113 forme B, ISO 3318, ISO 7738, Conformément à la norme DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 9 mm
  • Dimensions / longueur : 130 mm
  • Poids net (kg): 0.04 kg
Tête polygonale à 6 pans