• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé mixte ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 24 ∙ 270 mm

Réf.: 603-24
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 603-24
EAN / GTIN 4000896023844
Réf. fabricant 603-24
Article hors catalogue L60140 543

Description

Description:

  • Tête polygonale coudée à 10°
  • Inclinaison des fourches : 15°
  • Surface : chromée
  • DIN 3113 forme B, ISO 3318, ISO 7738, Conformément à la norme DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 24 mm
  • Dimensions / longueur : 270 mm
  • Poids net (kg): 0.33 kg