Clé mixte ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 12 ∙ 152 mm

Réf.: 603-12
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 603-12
    EAN / GTIN 4000896023721
    Réf. fabricant 603-12
    Article hors catalogue L60140 602

    Description

    Description:

    • Tête polygonale coudée à 10°
    • Inclinaison des fourches : 15°
    • Surface : chromée
    • DIN 3113 forme B, ISO 3318, ISO 7738, Conformément à la norme DIN EN 3709
    • Made In Germany
    • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
    • Taille: 12 mm
    • Dimensions / longueur : 152 mm
    • Poids net (kg): 0.06 kg