• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gants de protection uvex top grade 7 Pointures 11

Réf.: 6029711
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Série uvex haut grade 7100
Type de cuir Croûte de bovin
Taille des gants 11
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants pour soudeurs
Type de produit Gants pour soudeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6029711
EAN / GTIN 4048612010389
Réf. fabricant 6029711
Article hors catalogue L01690 103

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Gants de protection
  • Nom du produit: uvex top grade 7200
  • Type de produit: Gants de soudeur
  • couleur de recherche (filtre): noir
  • Modèle: avec manchette
  • Enduction: sans revêtement
  • Pointures: 11
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Cuir