SSW 18 LTX 800 BL Visseuse à chocs sans fil

Réf.: 602403840
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
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602403840
EAN / GTIN 4061792228726
Réf. fabricant 602403840
Article hors catalogue L01750 394

Description

Description:

  • Visseuse à chocs sans fil puissante avec carré mâle 1/2'' et 800 Nm
  • Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
  • Desserrage en mode APS (Automatic Power Shift) : empêche la chute de la vis/de l'écrou grâce à la réduction automatique de la vitesse de rotation après le desserrage
  • Vissage en mode APS (Automatic Power Shift) : empêche un vissage trop important de la vis/de l'écrou grâce à l'arrêt automatique après la première frappe
  • Couple de rotation élevé et design particulièrement maniable
  • Performance exceptionnelle pour les travaux de vissage difficiles
  • Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation très élevé
  • Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications
  • Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
  • Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
  • Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Crochet de ceinture, metaBOX 145 L, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation: 12
  • Poids avec batterie: 2.6 kg
  • Poids sans batterie: 1.95 kg
  • Couple de rotation max.: 800 Nm
  • Vitesse de rotation à vide max.: 0 - 2575 /min
  • Couple de desserrage max.: 1200 Nm
  • Cadence de frappe max.: 3300 /min
  • Taille de vis max.: M24
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Vissage à percussion: 10.7 m/s²
  • Porte-outil: Carré extérieur 1/2 ″ (12,70 mm)

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier