• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SSW 18 LTX 300 BL Visseuse à chocs sans fil

Réf.: 602395840
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
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602395840
EAN / GTIN 4007430331885
Réf. fabricant 602395840
Article hors catalogue L01750 90

Description

Description:

  • Visseuse à chocs sans fil compacte et polyvalente avec carré mâle 1/2'' et 300 Nm
  • Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
  • Le système Automatic Power Shift (APS) aide à travailler avec des vis autoforeuses : réduction automatique du couple de rotation après le perçage pour éviter de forcer les vis
  • Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation très élevé
  • Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications
  • Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
  • Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
  • Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Crochet de ceinture, metaBOX 145, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation: 12
  • Poids avec batterie: 1.7 kg
  • Poids sans batterie: 1.1 kg
  • Couple de rotation max.: 300 Nm
  • Vitesse de rotation à vide max.: 0 - 2650 /min
  • Couple de desserrage max.: 480 Nm
  • Cadence de frappe max.: 3750 /min
  • Taille de vis max.: M18
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 95 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 106 dB(A)
  • Vissage à percussion: 7 m/s²
  • Porte-outil: Carré extérieur 1/2 ″ (12,70 mm)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier