• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

W 18 7-125 Meuleuse d'angle sans fil

Réf.: 602371510
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602371510
EAN / GTIN 4061792231115
Réf. fabricant 602371510
Article hors catalogue L01750 196

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle sans fil robuste ave moteur puissant et structure fine pour un usage universel
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à-coup
  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou à deux trous frontaux, Poignée supplémentaire, Clé à ergots, 2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah), Chargeur ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 L

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 4 Ah
  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Poids avec batterie: 2.2 kg
  • Poids sans batterie: 1.6 kg
  • Diamètre de poignée: 191 mm
  • Vitesse de rotation à vide: 8500 /min
  • Profondeur de coupe max.: 27 mm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Poncer des surfaces: 5 m/s²
  • niveau sonore: 86 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 97 dB(A)
  • Ø de meule: 125 mm
  • Poncer avec du papier abrasif: 2.5 m/s²
  • Filet de la broche: M 14

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier