• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SB 18 LTX BL I Perceuse à percussion sans fil

Réf.: 602360650
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602360650
EAN / GTIN 4061792187863
Réf. fabricant 602360650

Description

Description:

  • Perceuse à percussion sans fil Brushless avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles
  • Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie
  • Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
  • Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
  • Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée
  • Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
  • Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Mandrins à serrage rapide, Poignée supplémentaire, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries Li-Power (18 V/5,2 Ah), Chargeur ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 5.2 Ah
  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Perçage du métal: 2.6 m/s²
  • Portée du mandrin: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perçage dans la maçonnerie: 16 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 13 mm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 68 mm
  • Couple de rotation réglable: 1 - 20 Nm
  • Poids avec batterie: 2.5 kg
  • Poids sans batterie: 1.8 / 4 kg
  • Couple d'impulsion: 65 Nm
  • Vitesse de rotation à vide: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Couple de rotation max. dur: 130 Nm
  • Couple de rotation max. tendre: 65 Nm
  • Cadence de frappe max.: 38000 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 1.7 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 92 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 103 dB(A)
  • Perçage à percussion du béton: 16.5 m/s²