BS 18 L Set Perceuse-visseuse sans fil

Réf.: 602321540
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 3
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602321540
EAN / GTIN 4007430327383
Réf. fabricant 602321540
Article hors catalogue L01750 280
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Perceuse-visseuse compacte pour une utilisation universelle
  • Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
  • Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 3 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah), Chargeur SC 30, metaBOX 145

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 3 x 2 Ah
  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Perçage du métal: 2.8 m/s²
  • Portée du mandrin: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 10 mm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 20 mm
  • Couple de rotation réglable: 1.5 - 6 Nm
  • Poids avec batterie: 1.6 kg
  • Poids sans batterie: 1.3 kg
  • Ouverture de mandrin: 0 - 450 / 0 - 1800 /min
  • Couple de rotation max. dur: 50 Nm
  • Couple de rotation max. tendre: 25 Nm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 77 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 88 dB(A)

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier