• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SB 18 L Set Perceuse à percussion sans fil

Réf.: 602317710
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602317710
EAN / GTIN 4061792249530
Réf. fabricant 602317710

Description

Exécution:

Marteau perforateur sans fil SB 18 L Set avec atelier mobile 78 pièces ; Mallette de transport en plastique ; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Description:

  • Perceuse à percussion fiable et puissante pour tous les travaux courants de perçage et de vissage
  • Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie
  • Atelier mobile (78 pièces) : 5 mèches à bois (4/5/6/8/10 mm), 5 forets à pierre (5/6/7/8/10 mm), 14 forets HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 embouts de vissage d'une longueur de 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 embouts de vissage d'une longueur de 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 embouts de vissage d'une longueur de 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), porte-embout (60 mm), 8 clés à douille (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), foret aléseur pour le bois (12,7 mm), pointe de centrage (5x100 mm), cutter avec 2 lames de rechange, mètre-ruban (3 m/10″), crayon (HB)
  • Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
  • Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard:
Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah), Chargeur SC 30, Coffret en plastique, Set d'accessoires

Caractéristique(s):

  • Niveau de pression acoustique : 89 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA) : 100 dB(A)
  • Incertitude de mesure K : 3 dB(A)
  • Frais de forage dans le métal : 2,8 m/s²
  • Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²
  • Frais de forage dans le béton : 21,5 m/s²
  • Type de batterie : Li-Power
  • Tension de la batterie : 18 V
  • Capacité de la batterie : 2 x 2 Ah
  • Couple maximal, doux : 25 Nm
  • Couple maximal, dur : 50 Nm
  • Couple réglable : 1. 5 - 6 Nm
  • Drill-Ø maçonnerie : 10 mm
  • Drill-Ø acier : 10 mm
  • Drill-Ø bois tendre : 20 mm
  • Vitesse à vide : 450 / 1800 rpm
  • Vitesse de frappe maximale : 27000 bpm
  • Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
  • Poids sans batterie : 1,2 kg
  • Poids avec batterie : 1,7 kg
  • Poids brut : 5,879 kg