SSW 18 LTX 400 BL Visseuse à chocs sans fil

Réf.: 602205800
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602205800
EAN / GTIN 4007430334121
Réf. fabricant 602205800
Article hors catalogue L01750 16
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Couple de rotation élevé et design particulièrement maniable
  • Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation très élevé
  • Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications
  • Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
  • Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
  • Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
  • Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Crochet de ceinture, 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah), Chargeur ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 4 Ah
  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: LiHD
  • Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation: 12
  • Poids avec batterie: 1.9 kg
  • Poids sans batterie: 1.3 kg
  • Couple de rotation max.: 400 Nm
  • Vitesse de rotation à vide max.: 0 - 2150 /min
  • Couple de desserrage max.: 620 Nm
  • Cadence de frappe max.: 4250 /min
  • Taille de vis max.: M20
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 100 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 111 dB(A)
  • Vissage à percussion: 12 m/s²
  • Porte-outil: Carré extérieur 1/2 ″ (12,70 mm)