SB 18 LTX Impuls Perceuse à percussion sans fil

Réf.: 602192840
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
    Type de produit Marteau perforateur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 602192840
    EAN / GTIN 4007430286956
    Réf. fabricant 602192840

    Description

    Description:

    • Perceuse à percussion sans fil robuste avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles
    • Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
    • Moteur Metabo à 4 pôles puissant permettant un perçage et un vissage rapides
    • Mécanisme de percussion très performant pour des résultats optimaux
    • Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
    • Collier de serrage (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications
    • Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
    • Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
    • Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
    • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
    • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

      Équipement standard
    • Mandrin à serrage rapide Futuro Plus avec douille en métal, Poignée supplémentaire, Crochet de ceinture, metaBOX 145 L, sans batterie, ni chargeur

    Caractéristique(s):

    • tension batterie: 18 V
    • Type de batterie: Li-Power
    • Perçage du métal: 2.5 m/s²
    • Portée du mandrin: 1.5 - 13 mm
    • Ø de perçage dans la maçonnerie: 16 mm
    • Ø de perçage dans l’acier: 13 mm
    • Ø de perçage dans le bois tendre: 65 mm
    • Couple de rotation réglable: 1.5 - 24 Nm
    • Poids avec batterie: 2.2 kg
    • Poids sans batterie: 1.8 kg
    • Couple d'impulsion: 60 Nm
    • Vitesse de rotation à vide: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
    • Couple de rotation max. dur: 110 Nm
    • Couple de rotation max. tendre: 55 Nm
    • Cadence de frappe max.: 32300 /min
    • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
    • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
    • niveau sonore: 80 dB(A)
    • Niveau de puissance acoustique (LwA): 91 dB(A)
    • Perçage à percussion du béton: 13 m/s²
    • Visser sans percussion: 2.5 m/s²

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier