• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gants de protection uvex NK2722 60 Pointures 10

Réf.: 6021310
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Taille des gants 10
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6021310
EAN / GTIN 4048612008720
Réf. fabricant 6021310
Article hors catalogue ZP5601 60213-10

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Gants de protection
  • Nom du produit: uvex NK2722
  • Type de produit: Gants de protection contre les risques de coupure/Gants de protection contre la chaleur
  • couleur de recherche (filtre): orange
  • Modèle: avec manchette
  • Enduction: Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Pointures: 10
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Interlock de coton/Aramide