• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

SB 18 LT Compact Perceuse à percussion sans fil

Réf.: 602103510
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602103510
EAN / GTIN 4007430231871
Réf. fabricant 602103510
Article hors catalogue L01750 1918
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Moteur Metabo à 4 pôles puissant permettant un perçage et un vissage rapides
  • Mécanisme de percussion très performant pour des résultats optimaux
  • Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
  • Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah), Chargeur ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 2 Ah
  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Perçage du métal: 2.5 m/s²
  • Portée du mandrin: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perçage dans la maçonnerie: 13 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 13 mm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 38 mm
  • Couple de rotation réglable: 0.7 - 8 Nm
  • Poids avec batterie: 1.7 kg
  • Poids sans batterie: 1.3 kg
  • Vitesse de rotation à vide: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Couple de rotation max. dur: 60 Nm
  • Couple de rotation max. tendre: 34 Nm
  • Cadence de frappe max.: 27200 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 91 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 102 dB(A)
  • Perçage à percussion du béton: 17 m/s²
  • Visser sans percussion: 2.5 m/s²