BS 18 LT Compact Perceuse-visseuse sans fil

Réf.: 602102530
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Perceuses-visseuses

Identification et classification

Référence article 602102530
EAN / GTIN 4007430261519
Réf. fabricant 602102530
Article hors catalogue L01750 835
Fabricant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Perceuse-visseuse puissante pour les applications exigeantes
  • Moteur Metabo puissant à 4 pôles permettant un perçage et un vissage rapides
  • Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
  • Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
  • Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah), Chargeur ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 2 Ah
  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Perçage du métal: 2.5 m/s²
  • Portée du mandrin: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 13 mm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 38 mm
  • Couple de rotation réglable: 0.7 - 8 Nm
  • Poids avec batterie: 1.7 kg
  • Poids sans batterie: 1.3 kg
  • Ouverture de mandrin: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Couple de rotation max. dur: 60 Nm
  • Couple de rotation max. tendre: 34 Nm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 73 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 84 dB(A)
  • Visser sans percussion: 2.5 m/s²