SM 18 LTX BL Ponceuse multifonctions sans fil

Réf.: 602089850
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Ponceuse excentrique

Identification et classification

Référence article 602089850
Copier
EAN / GTIN 4061792252516
Copier
Réf. fabricant 602089850
Copier
Article hors catalogue L01750 2068
Copier
Fabricant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Boîte en carton

Description:

  • Ponceuse multifonctions maniable avec patin triangulaire et rectangulaire pour le ponçage des coins, des bords et des petites surfaces
  • Guidage agréable et proche de la surface, y compris au-dessus de la tête, grâce à la faible hauteur de la machine
  • Travail à faibles vibrations pour un fonctionnement silencieux
  • Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
  • Moteur Brushless unique pour une efficacité de ponçage maximale même en fonctionnement continu
  • Cercle d'oscillation de 2,0 mm pour une qualité de surface parfaite avec une bonne capacité d'abrasion
  • Réglage continu de la vitesse de rotation pour travailler avec des vitesses de rotation adaptées aux matériaux
  • Avec sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
  • Raccordable à un aspirateur tous usages avec manchon de raccordement 630798000
  • Le protecteur amovible protège les surfaces adjacentes et augmente la durée de vie du plateau abrasif
  • Avec point de fixation pour sangles de sécurité pour outils pour travailler en hauteur
Équipement standard:
Patin 100 x 150 mm à fixation auto-agrippante, Patin 80 x 133 mm à fixation auto-agrippante, Protecteur 100 x 150 mm, Protecteur 80 x 133 mm, 1 feuille abrasive auto-agrippante P 120 Bois et métal « professional » (100 x 150 mm), 1 feuille abrasive auto-agrippante P 120 Bois et métal « professional » (80 x 133 mm), Sac à poussières en tissu compact, Clé mâle à six pans, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • Niveau de pression acoustique : 69 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA) : 80 dB(A)
  • Incertitude de mesure K : 3 dB(A)
  • Mouture de surface : 3,3 m/s²
  • Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²
  • Tension de la batterie : 18 V
  • Plaque de base : 100 x 150 mm
  • Vitesse à vide : 4000 - 10000 rpm
  • Fréquence orbitale à vide : 8000 - 20000 rpm
  • Diamètre de l'orbite : 2 mm
  • Poids sans batterie : 1,1 kg
  • Poids avec batterie : 1,5 kg
  • Poids brut : 2,220 kg