• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ASR 36-18 BL 25 M SC Aspirateur sans fil

Réf.: 602046850
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
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602046850
EAN / GTIN 4061792183544
Réf. fabricant 602046850
Article hors catalogue L01750 546

Description

Description:

  • Aspirateur eau/poussière sans fil puissant avec fonction CordlessControl pour l'aspiration intelligente sans câble
  • CordlessControl : l'aspirateur démarre/s'arrête automatiquement lors de la mise en marche/l'arrêt de l'outil sans fil de Metabo ou d'autres marques raccordé au flexible
  • Démarrage manuel de l'aspirateur également possible à l'aide du bouton Remote sur le manchon de raccordement du flexible
  • Puissance d'aspiration élevée comparable à celle d'un aspirateur filaire grâce à l'énergie fournie par deux batteries 18 V ou une batterie 36 volts
  • Possibilité de réglage de la puissance d'aspiration sur 3 niveaux pour une puissance adaptée à chaque tâche et autonomie maximale de plus de 80 minutes
  • Aspirateur sans fil homologué pour une usage professionnel et certifié pour les poussières de la classe de poussière M
  • SelfClean : nettoyage semi-automatique du filtre durant les pauses ou nettoyage manuel en fonction des besoins
  • Marche par inertie automatique pour le vidage complet du flexible d'aspiration
  • Fonction antistatique uniquement garantie avec le flexible d'aspiration conducteur d'électricité 630177000 compris dans l'équipement standard
  • Panneau de commande clair avec grands boutons rotatifs et indicateur de capacité de la batterie
  • Nombreux détails pour la sécurité et le confort : crochet de flexible rabattable, surfaces de pose caoutchoutées et roues directionnelles avec frein pour une stabilité maximale
  • Compartiment à batterie étanche à la poussière et aux projections d'eau avec clapet verrouillable
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Flexible d'aspiration 630177000 (Ø 35 mm / 4,0 m / conducteur d'électricité), Capteur CordlessControl avec bande de fixation Ø 35 mm, 1 bande multi-usages, 2 tubes d’aspiration en plastique, Adaptateur pour poignée, Sac filtrant en non-tissé, 2 cassettes de filtres en polyester (classe M), Buse pour sol (330 mm de large), Buse pour joints, Manchon de raccord Ø intérieur 28 mm / Ø extérieur 35 mm, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: LiHD
  • Volume du réservoir: 25 l
  • Surface du filtre: 8600 cm²
  • Poids avec batterie: 13 kg
  • Poids sans batterie: 12.3 kg
  • Débit d'air max.: 4000 l/min
  • Incertitude de mesure K: 0.01 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 2 dB(A)
  • Ø du flexible d'aspiration: 35 mm
  • niveau sonore: 72 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 86 dB(A)
  • Longueur du flexible: 4 m
  • Dépression: 240 hPa (mbar)
  • Vibration: 0.08 m/s²