• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

RSG 18 LTX 15 Pulvérisateur dorsal sans fil

Réf.: 602038850
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
Type de produit Pulvérisateurs sous pression

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602038850
EAN / GTIN 4061792198067
Réf. fabricant 602038850
Article hors catalogue L01750 976

Description

Description:

  • Pulvérisateur dorsal sans fil pour pulvériser les plantes de manière uniforme sans pompage manuel
  • Convient pour les pesticides (herbicides, insecticides, fongicides, etc.), les engrais liquides, les produits stimulant les défenses des plantes, l'eau
  • Dosage du produit précis et adapté à l'application grâce à la pression utile réglable en continu
  • Pulvérisation constante grâce à la pompe à commande électronique
  • Buse de réglage pour passer facilement et rapidement d'une pulvérisation diffuse au jet
  • Confort élevé grâce à la forme ergonomique du réservoir et aux sangles d'épaule rembourrées avec fermeture à clic
  • Grande ouverture du réservoir pour un vidage et un nettoyage faciles
  • Système de filtre intégré pour protéger contre l'encrassement
  • Durée de vie élevée grâce à l'arrêt de sécurité en cas de surchauffe
  • Transport facile grâce aux poignées et au support pour la lance de pulvérisation

    Équipement standard
  • Valve manuelle, Flexible d'alimentation, Lance de pulvérisation, Buse de réglage (1,7 mm), sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Pression d'utilisation: 1 - 3 bar
  • Type de batterie: Li-Power
  • Débit: 0.3 - 1.9 l/min
  • Poids avec batterie: 4.4 kg
  • Poids sans batterie: 4 kg
  • Autonomie à 1,5 bar/2,0 Ah: 4 h
  • Volume de remplissage max.: 15 l
  • niveau sonore: 70 dB(A)
  • Volume de pulvérisation à 1,5 bar/2,0 Ah: 90 l