PowerMaxx SRA 12 BL Set Ponceuse vibrante sans fil

Réf.: 602036920
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 12 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Ponceuse vibrante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602036920
EAN / GTIN 4061792212923
Réf. fabricant 602036920
Article hors catalogue L01750 1324

Description

Description:

  • Ponceuse vibrante sans fil de 12 volts extrêmement légère et maniable, idéale pour le ponçage efficace de petites surfaces
  • Guidage agréable et proche de la surface, y compris au-dessus de la tête, grâce à la faible hauteur de la machine
  • Travail à faibles vibrations pour un fonctionnement silencieux
  • Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
  • Moteur Brushless unique pour une efficacité de ponçage maximale même en fonctionnement continu
  • Cercle d'oscillation de 2,0 mm pour une qualité de surface parfaite avec une bonne capacité d'abrasion
  • Réglage continu de la vitesse de rotation pour travailler avec des vitesses de rotation adaptées aux matériaux
  • Avec sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
  • Raccordable à un aspirateur tous usages avec manchon de raccordement 630798000
  • Le protecteur amovible protège les surfaces adjacentes et augmente la durée de vie du plateau abrasif
  • Pour poncer les angles et les bords, il est possible d'installer le plateau abrasif triangulaire fourni
  • Avec point de fixation pour sangles de sécurité pour outils pour travailler en hauteur
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

    Équipement standard
  • Patin 80 x 133 mm à fixation auto-agrippante, Patin 100 x 150 mm à fixation auto-agrippante, Protecteur 80 x 133 mm, Protecteur 100 x 150 mm, 1 feuille abrasive auto-agrippante P 120 Bois et métal « professional » (80 x 133 mm), 1 feuille abrasive auto-agrippante P 120 Bois et métal « professional » (100 x 150 mm), Sac à poussières en tissu compact, Clé mâle à six pans, metaBOX 215, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 12 V
  • Poids avec batterie: 1.4 kg
  • Poids sans batterie: 1 kg
  • Vitesse de rotation à vide: 4000 - 10000 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Poncer des surfaces: 2.7 m/s²
  • Plateau abrasif: 80 x 133 mm
  • Cercle d'oscillation: 2 mm
  • Vitesse d’oscillation en marche à vide: 8000 - 20000 /min

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier