PowerMaxx SRA 12 BL Ponceuse vibrante sans fil

Réf.: 602036840
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Ponceuse vibrante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 602036840
    EAN / GTIN 4061792200890
    Réf. fabricant 602036840

    Description

    Description:

    • Ponceuse vibrante sans fil de 12 volts extrêmement légère et maniable, idéale pour le ponçage efficace de petites surfaces
    • Guidage agréable et proche de la surface, y compris au-dessus de la tête, grâce à la faible hauteur de la machine
    • Travail à faibles vibrations pour un fonctionnement silencieux
    • Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
    • Moteur Brushless unique pour une efficacité de ponçage maximale même en fonctionnement continu
    • Cercle d'oscillation de 2,0 mm pour une qualité de surface parfaite avec une bonne capacité d'abrasion
    • Réglage continu de la vitesse de rotation pour travailler avec des vitesses de rotation adaptées aux matériaux
    • Avec sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
    • Raccordable à un aspirateur tous usages avec manchon de raccordement 630798000
    • Le protecteur amovible protège les surfaces adjacentes et augmente la durée de vie du plateau abrasif
    • Pour poncer les angles et les bords, il est possible d'installer le plateau abrasif triangulaire 635219000 (accessoire)
    • Avec point de fixation pour sangles de sécurité pour outils pour travailler en hauteur
    • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

      Équipement standard
    • Patin 80 x 133 mm à fixation auto-agrippante, Protecteur 80 x 133 mm, 1 feuille abrasive auto-agrippante P 120 Bois et métal « professional » (80 x 133 mm), Sac à poussières en tissu compact, Clé mâle à six pans, metaBOX 215, sans batterie, ni chargeur

    Caractéristique(s):

    • tension batterie: 12 V
    • Poids avec batterie: 1.4 kg
    • Poids sans batterie: 1 kg
    • Vitesse de rotation à vide: 4000 - 10000 /min
    • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
    • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
    • Poncer des surfaces: 2.7 m/s²
    • Plateau abrasif: 80 x 133 mm
    • Cercle d'oscillation: 2 mm
    • Vitesse d’oscillation en marche à vide: 8000 - 20000 /min

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier