• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à double anneau profil UD 27x30 mm

Réf.: 6018960
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6018960
EAN / GTIN 4010886601891
Réf. fabricant 6018960

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Anneaux profondément coudés et inclinés à 5
Pour les écrous extrêmement enfoncés ou noyés

Caractéristique(s):

  • Version: Coudé en profondeur, avec anneaux à paroi mince
  • Largeur totale [mm]: 44 mm
  • Hauteur totale [mm]: 42 mm
  • Longueur totale [mm]: 356 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 40,1 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 44,1 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 15,4 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 16,4 mm
  • Hauteur du coude 1: 35,5 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Coude annulaire: 5°
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Ouverture de clé [mm]: 27x30
  • Clé de serrage 1 [mm]: 27
  • Largeur de clé 2 [mm]: 30
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non