• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à double anneau profil UD 24x26 mm

Réf.: 6018370
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6018370
EAN / GTIN 4010886601839
Réf. fabricant 6018370

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Anneaux profondément coudés et inclinés à 5
Pour les écrous extrêmement enfoncés ou noyés

Caractéristique(s):

  • Version: Coudé en profondeur, avec anneaux à paroi mince
  • Largeur totale [mm]: 38 mm
  • Hauteur totale [mm]: 40 mm
  • Longueur totale [mm]: 340 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 35,7 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 38 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 14,4 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 15,3 mm
  • Hauteur du coude 1: 34,5 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Coude annulaire: 5°
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Ouverture de clé [mm]: 24x26
  • Clé de serrage 1 [mm]: 24
  • Largeur de clé 2 [mm]: 26
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non