Clé à double anneau profil UD 22x24 mm

Réf.: 6018100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6018100
    EAN / GTIN 4010886601815
    Réf. fabricant 6018100
    Article hors catalogue L60160 1570

    Description

    Description:

    Avec différentes largeurs de clé
    Anneaux profondément coudés et inclinés à 5
    Pour les écrous extrêmement enfoncés ou noyés

    Caractéristique(s):

    • Version: Coudé en profondeur, avec anneaux à paroi mince
    • Largeur totale [mm]: 35 mm
    • Hauteur totale [mm]: 38 mm
    • Longueur totale [mm]: 320 mm
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 32,8 mm
    • Largeur de la tête 2 [mm]: 35,7 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 14,3 mm
    • Hauteur de la tête 2 [mm]: 14,4 mm
    • Hauteur du coude 1: 33 mm
    • Matériau: 31CrV3
    • Surface: chromé
    • Coude annulaire: 5°
    • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
    • Ouverture de clé [mm]: 22x24
    • Clé de serrage 1 [mm]: 22
    • Largeur de clé 2 [mm]: 24
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non