• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

WVB 18 LTX BL 15-150 Quick Meuleuse d'angle sans fil

Réf.: 601747840
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601747840
EAN / GTIN 4061792246690
Réf. fabricant 601747840

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : la plus puissante de sa catégorie, aussi puissante qu'un appareil filaire de 1 500 watts
  • Moteur Brushless sans entretien, hautement efficace et maniable
  • Réglage de la vitesse de rotation avec une molette de réglage pour travailler avec des vitesses de rotation adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
  • Système de freinage rapide pour une protection de l'utilisateur maximale : la meule s'immobilise en 1,5 seconde après l'arrêt de la machine
  • Système M-Quick pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
  • Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
  • Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
  • Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection de l'utilisateur maximale
  • Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
  • Filtre à poussières amovible pour la protection contre l’infiltration de particules
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), Filtre antipoussière, metaBOX 165 L, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Poids avec batterie: 2.7 kg
  • Poids sans batterie: 2 kg
  • Diamètre de poignée: 159 mm
  • Vitesse de rotation à vide: 2500 - 10000 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Poncer des surfaces: 8 m/s²
  • Ø de meule: 150 mm
  • Poncer avec du papier abrasif: 1.4 m/s²
  • Filet de la broche: M 14

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier