• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS Meuleuse d'angle sans fil

Réf.: 601745840
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601745840
EAN / GTIN 4061792247239
Réf. fabricant 601745840

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : la plus puissante de sa catégorie, aussi puissante qu'un appareil filaire de 1 500 watts
  • Moteur Brushless sans entretien, hautement efficace et maniable
  • Interrupteur Paddle avec fonction homme-mort : utilisation sûre grâce à la poignée ergonomique intégrée
  • Système de freinage rapide pour une protection de l'utilisateur maximale : la meule s'immobilise en 1,5 seconde après l'arrêt de la machine
  • Le meilleur système antivibrations : Autobalance intégré pour moins de vibrations dans la main et le bras, une longévité plus élevée de la machine et des meules de ponçage qui durent jusqu'à deux fois plus longtemps
  • Système M-Quick pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
  • Bride de sécurité DS pour la fixation d'une sangle de sécurité pour outil pour travailler en hauteur
  • Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
  • Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
  • Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection de l'utilisateur maximale
  • Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
  • Filtre à poussières amovible pour la protection contre l’infiltration de particules
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), Filtre antipoussière, Bride de sécurité DS, metaBOX 165 L, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Poids avec batterie: 2.9 kg
  • Poids sans batterie: 2.2 kg
  • Diamètre de poignée: 166 mm
  • Vitesse de rotation à vide: 10000 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Poncer des surfaces: 7.52 m/s²
  • Ø de meule: 150 mm
  • Poncer avec du papier abrasif: 2.6 m/s²
  • Filet de la broche: M 14

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier