{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Vitesse de rotation à vide | 32 000 min-1 | |
Puissance nominale | 500 W | |
Puissance de décharge | 300 W | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Longueur câble | 2 m | |
Interrupteur marche/arrêt | oui | |
Type de produit | Fräse |
Référence article | 601741000 | |
EAN / GTIN | 4061792243064 | |
Réf. fabricant | 601741000 | |
Article hors catalogue | L01750 51 | |
Fabricant | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |