• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MA-MS 25 Accessoire pour élagueuse sur perche

Réf.: 601727850
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Jeu d’outils électriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601727850
EAN / GTIN 4061792229518
Réf. fabricant 601727850

Description

Description:

  • Entretien sûr des arbres avec l'accessoire pour élagueuse sur perche du système multifonctions Metabo, la solution tout-en-un pour de nombreux travaux de jardinage
  • Avec le moteur multifonctions pour le jardin MA 36-18 LTX BL Q, il forme un système écologique et silencieux idéal pour les zones sensibles au bruit
  • Système de fixation rapide Metabo Quick pour un changement d'accessoire sans outil
  • Coupes précises et efficaces avec une vitesse de chaîne pouvant atteindre 18 m/sec.
  • Rallonge de lame pour augmenter la portée de 88 cm disponible comme accessoire
  • Chaîne sans rebond pour des coupes faciles et sûres et de faibles vibrations
  • Lubrification automatique de la chaîne pour une capacité de coupe maximale et un entretien minimal
  • Resserrage et remplacement faciles de la chaîne
  • Guide robuste en métal pour un guidage optimal et un sciage sans effort
  • Crochet intégré pour éliminer les branches sciées de la cime de l'arbre
  • Réservoir d'huile semi-transparent pour contrôler et ajouter confortablement l'huile de chaîne
  • Robuste grâce au réducteur en métal durable

    Équipement standard
  • Chaîne 25 cm (3/8″ LP / 1,3 mm), Rail de sciage 25 cm, Protection de la chaîne, Clé combinée

Caractéristique(s):

  • Nombre de maillons entraîneurs: 39
  • Poids: 1.7 kg
  • Longueur: 1230 mm
  • Longueur avec moteur: 2005 mm
  • Vitesse max. de la chaîne niveau 1: 16 m/s
  • Vitesse max. de la chaîne niveau 2: 18 m/s
  • Incertitude de mesure K: 1.29 dB(A)
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • volume du réservoir d'huile: 120 ml
  • Forme des dents de la chaîne: Demi-burin / profil bas
  • Division des dents de la chaîne: 3/8″ LP
  • niveau sonore: 93 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 108 dB(A)
  • Longueur de rail: 25 cm
  • Longueur de coupe: 24 cm
  • Épaisseur des maillons d'entraînement: 1.3 mm
  • Vibration: 3.22 m/s²