• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MA-HS 50 Accessoire pour taille-haie

Réf.: 601726850
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Jeu d’outils électriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601726850
EAN / GTIN 4061792229501
Réf. fabricant 601726850

Description

Description:

  • Couper des haies et des arbustes hauts avec l'accessoire pour taille-haie du système multifonctions Metabo, la solution tout-en-un pour de nombreux travaux de jardinage
  • Avec le moteur multifonctions pour le jardin MA 36-18 LTX BL Q, il forme un système écologique et silencieux idéal pour les zones sensibles au bruit
  • Système de fixation rapide Metabo Quick pour un changement d'accessoire sans outil
  • Système de coupe Dual précis et hautement efficace grâce aux dents de la lame diamantées et coupées au laser des deux côtés
  • Porte-lame pivotant de 215° et sur 13 niveaux sans outil pour adapter l'angle à la situation de travail
  • La protection antichoc protège l'utilisateur et le réducteur contre les retours de couple lors des travaux à proximité des murs et du sol
  • Robuste grâce au réducteur en métal durable
  • Transport facile et rangement compact avec porte-lame replié

    Équipement standard
  • Fourreau de protection

Caractéristique(s):

  • Poids: 2.8 kg
  • Longueur: 1645 mm
  • Longueur avec moteur: 2620 mm
  • Épaisseur de coupe max.: 22 mm
  • Longueur de lame: 50 cm
  • Incertitude de mesure K: 1.2 dB(A)
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • niveau sonore: 91 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 103 dB(A)
  • Longueur de coupe: 48 cm
  • Angle de coupe: 0 - 215 °
  • Vitesse de coupe en marche à vide: 0 - 2600 / 0 - 3100 /min
  • Vibration: 3.5 m/s²