PowerMaxx BS BL Perceuse-visseuse sans fil

Réf.: 601721500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Type de produit Perceuses-visseuses

Identification et classification

Référence article 601721500
EAN / GTIN 4061792217836
Réf. fabricant 601721500
Article hors catalogue L01750 35
Fabricant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Perceuse-visseuse Brushless légère avec une bonne puissance pour un usage polyvalent
  • La classe de 12 volts avec batteries à insérer - extrêmement compacte et maniable
  • Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
  • Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche sans outil
  • Indicateur de capacité pratique pour le contrôle du niveau de charge de la batterie

    Équipement standard
  • Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture, 2 batteries enfichables Li-Power (12 V/2,0 Ah), Chargeur LC 40, Coffret en plastique

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 2 Ah
  • tension batterie: 12 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Perçage du métal: 2.2 m/s²
  • Portée du mandrin: 1 - 10 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 10 mm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 32 mm
  • Poids avec batterie: 0.9 kg
  • Poids sans batterie: 0.7 kg
  • Ouverture de mandrin: 0 - 400 / 0 - 1500 /min
  • Couple de rotation max. dur: 38 Nm
  • Couple de rotation max. tendre: 20 Nm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 5 dB(A)
  • niveau sonore: 75 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 86 dB(A)
  • Visser sans percussion: 2.2 m/s²

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier