HS 18 LTX 55 Taille-haie sans fil

Réf.: 601718500
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Jeu d’outils électriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601718500
EAN / GTIN 4061792223233
Réf. fabricant 601718500
Article hors catalogue L01750 778

Description

Description:

  • Taille-haie sans fil extrêmement léger et silencieux pour tailler les haies et les arbustes sans se fatiguer
  • Coupes nettes grâce aux lames découpées au laser et affûtées aux diamants
  • Capacité de coupe élevée grâce à la forme de goutte spéciale des dents des lames : les branches n'échappent pas aux lames pendant la coupe
  • Utilisation à deux mains confortable grâce au long bouton-poussoir et à l'interrupteur à l'intérieur de la poignée en arceau
  • Protection de l'utilisateur élevée grâce à l'interrupteur de sécurité et à l'arrêt rapide de la lame (en 0,08 secondes)
  • Travail confortable grâce à l'équilibre parfait, aux faibles vibrations et à la poignée Softgrip
  • La protection antichoc protège l'utilisateur et le réducteur contre les retours de couple lors des travaux à proximité des murs et du sol
  • Rangement compact au mur grâce à l'œillet de suspension pratique dans le fourreau de protection
  • Fonctionnement sans fil écologique et silencieux et donc utilisation possible dans les espaces sensibles au bruit
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • 2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah), Chargeur SC 30, Fourreau de protection

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 2 Ah
  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Poids avec batterie: 2.6 kg
  • Poids sans batterie: 2.2 kg
  • Autonomie: 2.3 m/s²
  • Épaisseur de coupe max.: 19 mm
  • Longueur de lame: 55 cm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 77 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 89 dB(A)
  • Longueur de coupe: 53 cm
  • Vitesse de coupe en marche à vide: 2600 /min