• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HS 18 LTX 45 Taille-haie sans fil

Réf.: 601717850
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
Type de produit Jeu d’outils électriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601717850
EAN / GTIN 4061792204089
Réf. fabricant 601717850

Description

Description:

  • Taille-haie sans fil extrêmement léger et silencieux pour tailler les haies et les arbustes sans se fatiguer
  • Coupes nettes grâce aux lames découpées au laser et affûtées aux diamants
  • Capacité de coupe élevée grâce à la forme de goutte spéciale des dents des lames : les branches n'échappent pas aux lames pendant la coupe
  • Utilisation à deux mains confortable grâce au long bouton-poussoir et à l'interrupteur à l'intérieur de la poignée en arceau
  • Protection de l'utilisateur élevée grâce à l'interrupteur de sécurité et à l'arrêt rapide de la lame (en 0,08 secondes)
  • Travail confortable grâce à l'équilibre parfait, aux faibles vibrations et à la poignée Softgrip
  • La protection antichoc protège l'utilisateur et le réducteur contre les retours de couple lors des travaux à proximité des murs et du sol
  • Rangement compact au mur grâce à l'œillet de suspension pratique dans le fourreau de protection
  • Fonctionnement sans fil écologique et silencieux et donc utilisation possible dans les espaces sensibles au bruit
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Fourreau de protection, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Poids avec batterie: 2.5 kg
  • Poids sans batterie: 2 kg
  • Autonomie: 2.1 m/s²
  • Épaisseur de coupe max.: 19 mm
  • Longueur de lame: 45 cm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 78 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 87 dB(A)
  • Longueur de coupe: 43 cm
  • Vitesse de coupe en marche à vide: 2600 /min

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier