RM 36-18 LTX BL 36 Tondeuse sans fil

Réf.: 601716650
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
Type de produit Jeu d’outils électriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601716650
EAN / GTIN 4061792218208
Réf. fabricant 601716650
Article hors catalogue L01750 52

Description

Description:

  • Tondeuse sans fil compacte et maniable pour la tonte près des bords et le mulching sur des terrains de max. 350 m²
  • L'herbe tondue est collectée dans le sac collecteur flexible ou immédiatement rejetée sur le terrain pour le mulching
  • Moteur Brushless puissant pour une capacité de coupe élevée et une longue autonomie par charge de batterie
  • Réglage central et facile de la hauteur de coupe sur 5 niveaux
  • Coupe nette et près des bords grâce à la faucille de haute qualité et aux peignes à gazon intégrés
  • Travail ergonomique grâce à l'anse réglable en hauteur avec zone de préhension caoutchoutée
  • Facile à manœuvrer grâce au deck en plastique léger
  • Transport facile et rangement compact grâce aux poignées de transport et à l'anse à fixation rapide qui se replie deux fois
  • Sac collecteur avec fenêtre de contrôle du remplissage
  • Fonctionnement sans fil écologique et silencieux et donc utilisation possible dans les espaces sensibles au bruit
  • 100 % de compatibilité avec la classe 18 volts : le fonctionnement puissant de 36 volts avec deux batteries 18 volts de Metabo
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Sac collecteur, Faucille, Obturateur de mulching, Clé de sûreté, 2 batteries Li-Power (18 V/5,2 Ah), 2 chargeurs ASC 55 « AIR COOLED »

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 5.2 Ah
  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Indice de réparabilité: 45 l
  • Poids avec batterie: 14 kg
  • Poids sans batterie: 12.6 kg
  • Autonomie: 0.55 m/s²
  • Vitesse de rotation à vide: 4000 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 1.86 dB(A)
  • niveau sonore: 75 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 90 dB(A)
  • Hauteurs de coupe: 36 cm
  • Hauteur de coupe: 20 - 70 mm
  • Volume du sac collecteur: 5

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires