KH 18 LTX BL 24 Q Marteau sans fil

Réf.: 601714800
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Forme du porte-outils: SDS plus
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
Forme du porte-outils SDS plus
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601714800
EAN / GTIN 4061792218574
Réf. fabricant 601714800
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Marteau sans fil extrêmement léger et maniable avec raccord d'aspiration intégré
  • Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de frappe haute performance
  • Perçage sans poussière avec le système d'aspiration de la poussière compact ISA 24 (accessoire)
  • Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
  • Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé
  • Metabo Quick : changement de mandrin rapide et sans outil pour travailler avec des forets SDS-plus et cylindriques
  • Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
  • Démarrage électronique progressif pour une amorce de perçage précise
  • Double sécurité en cas de blocage du foret : pas de retour de couple grâce au débrayage mécanique et à l'arrêt ultra-rapide commandé par capteur
  • Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus, Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique, Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah), Chargeur ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 L

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 4 Ah
  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: LiHD
  • Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux: 24 mm
  • Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage: 82 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 13 mm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 30 mm
  • Poids sans batterie: 3 kg
  • Perçage à percussion dans le béton: 13.4 m/s²
  • Vitesse de rotation à vide: 0 - 1280 /min
  • Énergie de frappe max. par coup (EPTA): 2.2 J
  • Cadence de frappe max.: 4750 /min
  • Burinage: 9.1 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 90 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 101 dB(A)
  • Porte-outil: SDS-plus