• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

KHE 2645 Marteau combiné

Réf.: 601710500
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
Type de produit Marteau combiné

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601710500
EAN / GTIN 4061792213203
Réf. fabricant 601710500

Description

Description:

  • Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
  • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
  • Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
  • Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable

    Équipement standard
  • Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, Coffret en plastique

Caractéristique(s):

  • Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux: 26 mm
  • Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage: 82 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 13 mm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 30 mm
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 850 /min
  • Poids sans câble: 2.9 kg
  • Perçage à percussion dans le béton: 16.9 m/s²
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 0 - 1150 /min
  • Énergie de frappe max. par coup (EPTA): 2.9 J
  • Cadence de frappe max.: 4300 /min
  • Burinage: 10.1 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 850 W
  • niveau sonore: 92 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 103 dB(A)
  • Diamètre du collier de serrage: 50 mm
  • Porte-outil: SDS-plus

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier