SSEP 18 LT Scie sabre sans fil

Réf.: 601616850
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601616850
EAN / GTIN 4061792250246
Réf. fabricant 601616850

Description

Exécution:

Scie sabre sans fil SSEP 18 LT Boîte en carton

Description:

  • Scie sabre sans fil universelle avec poignée Softgrip coudée pour un confort de travail élevé
  • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
  • Fonction pendulaire activable pour une capacité de sciage optimale
  • Lame de scie pivotante sur 180° permettant de travailler aisément avec les mains au-dessus de la tête
  • Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil
  • Butée de profondeur réglable sans outil pour une utilisation optimale de toute la lame de scie et de nombreuses applications comme les coupes plongeantes
  • Lampe LED intégrée pour un éclairage optimal de la zone à découper
  • Large champ d'applications grâce à la gamme de lames de scies sabres Metabo adaptées
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard:
Lame de scie sauteuse pour bois et métal, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • Incertitude de mesure K : 5 dB(A)
  • Sciage des panneaux de particules : 7,46 m/s²
  • Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²
  • Sciage d'une poutre en bois : 8,22 m/s²
  • Tension de la batterie : 18 V
  • Courses au ralenti : 0 - 3000 rpm
  • Course de la lame de scie : 32 mm
  • Poids sans batterie : 2,9 kg
  • Poids brut : 3,654 kg