Clé à double anneau profil UD 10x13 mm

Réf.: 6016160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6016160
    EAN / GTIN 4010886601617
    Réf. fabricant 6016160
    Article hors catalogue L60160 2128

    Description

    Description:

    Avec différentes largeurs de clé
    Anneaux profondément coudés et inclinés à 5
    Pour les écrous extrêmement enfoncés ou noyés

    Caractéristique(s):

    • Version: Coudé en profondeur, avec anneaux à paroi mince
    • Largeur totale [mm]: 20 mm
    • Hauteur totale [mm]: 29 mm
    • Longueur totale [mm]: 220 mm
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 15,9 mm
    • Largeur de la tête 2 [mm]: 20,1 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 8,5 mm
    • Hauteur de la tête 2 [mm]: 10,3 mm
    • Hauteur du coude 1: 25,1 mm
    • Matériau: 31CrV3
    • Surface: chromé
    • Coude annulaire: 5°
    • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
    • Ouverture de clé [mm]: 10x13
    • Clé de serrage 1 [mm]: 10
    • Largeur de clé 2 [mm]: 13
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non