SCV 18 LTX BL 1.6 Cisaille à tôle sans fil

Réf.: 601615850
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601615850
EAN / GTIN 4061792183353
Réf. fabricant 601615850

Description

Description:

  • Cisaille à tôle sans fil très maniable et pratique pour découper des tôles sur place sans ébarbures
  • Adaptation optimale aux courbes pour une découpe confortable de rayons étroits à partir de 15 mm
  • Avance rapide grâce au moteur Brushless efficace
  • Vitesse de coupe réglable en continu pour une adaptation individuelle au matériau et au travail à effectuer
  • Utilisation confortable grâce au faible poids, à la poignée fine et à l'interrupteur sur le dessus
  • Distance entre les lames réglable de manière flexible en fonction des épaisseurs de la tôle
  • Lame réversible quatre fois économique et garantissant une qualité de coupe maximale
  • Sécurité de travail maximale quel que soit le sens de coupe grâce au grand protège-mains
  • Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • 2 lames réversibles, Gabarit de guidage, 2 clés mâles à six pans, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Découpe de la tôle: 7.6 m/s²
  • Poids avec batterie: 1.8 kg
  • Poids sans batterie: 1.4 kg
  • Vitesse en marche à vide: 1350 - 4840 /min
  • rayon de giration minimum: 15 mm
  • Épaisseur de tôle max. aluminium 250 N/mm²: 2 mm
  • Épaisseur de tôle max. acier 400 N/mm²: 1.6 mm
  • Épaisseur de tôle max. acier 600 N/mm²: 1.2 mm
  • Épaisseur de tôle max. acier 800 N/mm²: 0.7 mm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 74 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 85 dB(A)
  • Vitesse de coupe: 7 m/min
  • Diamètre du premier trou: 27 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier