MS 36-18 LTX BL 40 Tronçonneuse sans fil

Réf.: 601613850
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scie à chaîne

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601613850
EAN / GTIN 4061792204126
Réf. fabricant 601613850
Article hors catalogue L01750 621
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Scie à moteur sans fil puissante pour des coupes rapides et régulières pour l'abattage d'arbres, l'élagage, le sciage et les constructions avec du bois
  • Moteur Brushless puissant et sans entretien avec entraînement direct pour une autonomie maximale et une vitesse de chaîne élevée de max. 22 m/sec.
  • Travail flexible grâce au réglage en continu de la vitesse
  • Chaîne sans rebond pour des coupes faciles et sûres et de faibles vibrations
  • Protection maximale de l'utilisateur grâce à l'arrêt rapide de la chaîne en cas de rebond et lorsque l'utilisateur lâche l'interrupteur
  • Interrupteur de sécurité contre le démarrage involontaire
  • Confort de travail élevé grâce à la poignée caoutchoutée, à la forme compacte et au faible poids par rapport aux tronçonneuses à essence
  • Lubrification automatique de la chaîne pour une capacité de coupe maximale et un entretien minimal
  • Resserrage et remplacement faciles de la chaîne
  • Réservoir d'huile semi-transparent avec fermeture rapide pour contrôler et ajouter confortablement l'huile de chaîne
  • Guide cranté robuste en métal pour un guidage optimal et un sciage sans effort
  • Nervure de visée pour repérer de manière précise le sens de l'abattage
  • Fonctionnement sans fil écologique et silencieux et donc utilisation possible dans les espaces sensibles au bruit
  • 100 % de compatibilité avec la classe 18 volts : le fonctionnement puissant de 36 volts avec deux batteries 18 volts de Metabo
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Rail de sciage Oregon 40 cm, Chaîne Oregon 40 cm (3/8″ LP / 1,1 mm), Protection de la chaîne, Clé combinée, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Nombre de maillons entraîneurs: 56
  • Type de batterie: Li-Power / LiHD
  • Poids avec batterie: 4.6 kg
  • Poids sans batterie: 3.2 kg
  • Autonomie: 2.6 m/s²
  • Vitesse max. de la chaîne: 22 m/s
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 2.2 dB(A)
  • volume du réservoir d'huile: 200 ml
  • Forme des dents de la chaîne: Demi-burin / profil bas
  • Division des dents de la chaîne: 3/8″ LP
  • Sciage d'un tronc de bois tendre: 4.1 m/s²
  • niveau sonore: 86 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 103 dB(A)
  • Longueur de rail: 40 cm
  • Longueur de coupe: 36 cm
  • Épaisseur des maillons d'entraînement: 1.1 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier