• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

LB 18 LTX BL Souffleur de feuilles sans fil

Réf.: 601607850
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
Type de produit Souffleur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601607850
EAN / GTIN 4061792176492
Réf. fabricant 601607850
Article hors catalogue L01750 113

Description

Description:

  • Souffleur sans fil puissant et silencieux pour éliminer rapidement les feuilles mortes et la saleté sur les places et dans les allées
  • Moteur Brushless puissant pour une puissance élevée et une longue autonomie par charge de batterie
  • Réglage précis de la puissance de soufflage grâce à la vitesse de l'air réglable en continu
  • Puissance de soufflage constante en fonctionnement continu grâce à l'accélérateur de vitesse blocable en continu
  • Structure fine et équilibrée avec poignée caoutchoutée pour travailler sans sa fatiguer en gardant l'appareil près du corps
  • Avec sangle d'épaule rembourrée pour une position de travail optimale pour la santé
  • Tube de soufflage robuste et facilement amovible avec bague de protection métallique
  • Rangement compact au mur grâce à l'oeillet de suspension pratique
  • Fonctionnement sans fil écologique et silencieux et donc utilisation possible dans les espaces sensibles au bruit
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Tube de soufflage, Sangle d'épaule, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Poids avec batterie: 2.5 kg
  • Poids sans batterie: 2.1 kg
  • Autonomie: 2.5 m/s²
  • Vitesse de rotation à vide: 0 - 20300 /min
  • Vitesse de l'air: 150 km/h
  • Débit d'air: 650 m³/h
  • Incertitude de mesure K: 1.5 dB(A)
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • niveau sonore: 68 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 89 dB(A)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier