• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

RM 36-18 LTX BL 46 Tondeuse sans fil

Réf.: 601606650
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Jeu d’outils électriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601606650
EAN / GTIN 4061792201750
Réf. fabricant 601606650

Description

Description:

  • Tondeuse sans fil silencieuse pour la tonte, la collecte et le mulching efficaces sur des terrains jusqu'à 800 m²
  • L'herbe tondue peut être expulsée à l'arrière, collectée dans le sac collecteur flexible ou immédiatement rmulchée
  • Moteur Brushless puissant pour une capacité de coupe élevée et une longue autonomie par charge de batterie
  • Adaptation automatique de la puissance du moteur en fonction de la hauteur du gazon pour une autonomie maximale de la batterie
  • Réglage central et facile de la hauteur de coupe sur 7 niveaux
  • Guidage et maintien de la trajectoire faciles grâce aux roues et à l'anse réglable en hauteur avec zone de préhension caoutchoutée
  • Robuste et durable grâce au carter métallique et à la faucille de qualité supérieure
  • Double protection contre le démarrage involontaire grâce à la clé de sûreté et à l'interrupteur de sécurité
  • Transport facile et rangement compact grâce aux poignées de transport et à l'anse qui se replie deux fois
  • Indicateur de capacité bien visible pour le contrôle du niveau de charge de la batterie
  • Fonctionnement sans fil écologique et silencieux et donc utilisation possible dans les espaces sensibles au bruit
  • 100 % de compatibilité avec la classe 18 volts : le fonctionnement puissant de 36 volts avec deux batteries 18 volts de Metabo
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Sac collecteur, Faucille, Obturateur de mulching, Clé de sûreté, 2 batteries Li-Power (18 V/5,2 Ah), Chargeur rapide ASC 145 Duo « AIR COOLED »

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 5.2 Ah
  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Indice de réparabilité: 55 l
  • Poids avec batterie: 25.9 kg
  • Poids sans batterie: 24.5 kg
  • largeur de coupe: 59 min
  • Autonomie: 2.5 m/s²
  • Vitesse de rotation à vide: 2800 /min
  • Vitesse de rotation max.: 3400 /min
  • Incertitude de mesure K: 0.8 dB(A)
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • niveau sonore: 67 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 88 dB(A)
  • Hauteurs de coupe: 46 cm
  • Hauteur de coupe: 25 - 80 mm
  • Volume du sac collecteur: 7

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier